川西水道機器
鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
0~45
使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10304683
SKX-MS-16
16
1
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
10304692
SKX-MS-20
20
1
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10304708
SKX-MS-25
25
1
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
10304717
SKX-MS-32
32
1
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
10304726
SKX-MS-40
40
1
¥
3,820
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10304735
SKX-MS-50
50
1
¥
4,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
SKX施工動画
参考になった