川西水道機器
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット25
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途
上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番
469-5810
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
質量(kg)
0.56
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
96
寸法d(mm)
35.5
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10304823
SK-S-25
25
1
¥
1,730
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材