曜日別特売

SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット50

SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット50 - 川西水道機器
(1件のレビュー)

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5844材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)1.59使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)144寸法d(mm)62.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)102内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10304857SK-S-50501
4,060
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10304857
2023-04-10
用途: バルブの交換作業
窪田農園農・林・水産業

このソケットのおかげでスムースにバルブが交換出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする