川西水道機器
内外面被覆鋼管用継手 SKXエルボ
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
0~45
使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10304902
SKX-L-D15
D15
1
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
10304918
SKX-L-D20
D20
1
¥
4,630
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
返品不可
10304927
SKX-L-D25
D25
1
¥
6,140
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
返品不可
10304936
SKX-L-D50
D50
1
¥
11,920
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
SKX施工動画
参考になった