川西水道機器
内外面被覆鋼管用継手 SKXソケット
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
0~45
使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10304988
SKX-S-D15
D15
1
¥
2,730
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
10304997
SKX-S-D20
D20
1
¥
3,690
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10305006
SKX-S-D25
D25
1
¥
4,820
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
返品不可
10305015
SKX-S-D32
D32
1
¥
6,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10305024
SKX-S-D40
D40
1
¥
6,590
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
返品不可
10305033
SKX-S-D50
D50
1
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
SKX施工動画
参考になった