内外面被覆鋼管用継手 SKXナット付チーズ

内外面被覆鋼管用継手 SKXナット付チーズ - 川西水道機器

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10305042SKX-NT-D15×D15D15XD151
4,420
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
10305058SKX-NT-D20×D20D20XD201
5,830
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
10305067SKX-NT-D25×D25D25XD251
7,900
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
10305076SKX-NT-D50×D50D50XD501
14,680
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SKX施工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする