川西水道機器
内外面被覆鋼管用継手 SKXパイプエンド
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
パイプエンド
使用温度範囲(℃)
0~45
使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10305085
SKX-END-D15
D15
1
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10305094
SKX-END-D20
D20
1
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10305103
SKX-END-D25
D25
1
¥
3,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10305112
SKX-END-D50
D50
1
¥
5,960
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
SKX施工動画
参考になった