川西水道機器
内外面被覆鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
0~45
使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10305128
SKX-MS-D15
D15
1
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
10305137
SKX-MS-D20
D20
1
¥
2,610
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10305146
SKX-MS-D25
D25
1
¥
3,710
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
10305155
SKX-MS-D50
D50
1
¥
6,050
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
SKX施工動画
参考になった