曜日別特売

PPサドル HI

PPサドル HI - アカギPPサドル HI - アカギ
(3件のレビュー)
材質ポリプロピレン寸法W(mm)25管の肉厚(mm)3台の厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
内径(Φmm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10305523A10511-0895850-79377.5621813
オープン
94
103(税込)
当日出荷
10305532A10511-0908850-79388.2622216
オープン
108
119(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
10305548A10511-0912850-79398.967.52620
オープン
118
130(税込)
当日出荷
10305557A10511-0927850-794012.179.53225
オープン
118
130(税込)
当日出荷
10305566A10511-0931850-794114.1903830
オープン
159
175(税込)
当日出荷
10305575A10511-0946850-794218.11004840
オープン
249
274(税込)
当日出荷
10305584A10511-0965850-794321.2119.56050
オープン
239
263(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: 水道管固定

品質に問題なく良い品物です。
また今後も必要になればリピートしたいと思います。

対象商品 : 10305532
2021-02-15
用途: 給水工事で使用します
株式会社ジャパンリテイルメンテナンス建設業・工事業

いつも安定したクオリティーの物で安心しました。
また次回も購入させてもらいます。

1が参考にしています
対象商品 : 10305523
2021-02-15
用途: 給水工事で使用しまし
株式会社ジャパンリテイルメンテナンス建設業・工事業

いつも安定したクオリティーの物で安心しました。
また次回も購入させてもらいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする