アカギ
ステンハヤウマW
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3.0
タイプ
両面穴
長穴(mm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10306415
A11681-0014
442-1744
1800
2.37
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
10306424
A11681-0029
442-1752
2520
3.31
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
10306433
A11681-0033
442-1761
900
1.18
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません