曜日別特売

ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.3 右

ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.3 右 - アカギ
(1件のレビュー)

各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
溶融亜鉛めっき仕上げです。

材質スチールトラスコ品番442-1566質量(g)375タイプ品名ハヤウマ3右長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10307858A10660-0077
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10307858
2022-09-03
用途: 機器の架台として
建設業・工事業

いつもの購入先では、扱いが無く、めったに使わないので少々高く付くが、便利なので手配した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする