ユニクロハヤウマW

ユニクロハヤウマW - アカギユニクロハヤウマW - アカギ

溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。
電気亜鉛めっき仕上げです。

材質スチール幅(mm)40厚さ(mm)3.2長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10307955A12225-0018442-18769001.26
4,028
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10307946A12225-0037442-189225203.56
8,394
6,498
7,148(税込)
当日出荷
10307937A12225-0022442-188418002.53
5,638
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする