ユニクロハヤウマ接続金具 NO.2

ユニクロハヤウマ接続金具 NO.2 - アカギ
(1件のレビュー)

各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。

材質スチールトラスコ品番442-1817質量(g)395品名ハヤウマ2長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10307973A12214-0052
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10307973
2019-04-23
用途: 工場内の危険個所の安全柵の作成

穴あきアングルとの組み合わせで様々な形状が作成でき大変便利です
希望ですが、接続金具でクロスがあればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする