ユニクロハヤウマ接続金具 NO.4

ユニクロハヤウマ接続金具 NO.4 - アカギ
(2件のレビュー)

各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。

材質スチールトラスコ品番442-1841質量(g)550品名ハヤウマ4長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10308007A12214-0103
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10308007
2017-09-01
用途: 作業器具の作成用の部品

品物には何の問題もありません。ただ、購入する人のためには反対側からの写真も掲載してくれると購入ミスが防げると思います。
今回のその理由は、アングルの三方合体品と思っていたら、C鋼のような感じで驚きました。ハヤウマってそうゆうものと分かっている人はいいですが、素人にはやや不親切だと感じました。(ただ、使えないわけではありませんでした。)

3が参考にしています
対象商品 : 10308007
2017-10-27
用途: 機械の安全柵の製作に利用
アズマシステムサービス

非常に便利ですが、出来れば足と同じく右勝手、左勝手があれば
どんな形のものも製作可能になります。
しっかりした安全柵を作製できました

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする