ユニクロハヤウマ接続金具 NO.6

ユニクロハヤウマ接続金具 NO.6 - アカギ
(1件のレビュー)

各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。

材質スチールトラスコ品番442-1868質量(g)311品名ハヤウマ6長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10308025A12214-0122
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10308025
2020-02-14
用途: スガツネのアジャスタ(スクリュジャッキフット)と組み合わせて使用
株式会社オーレックス

アングル材や角木材骨格の棚・ワゴン・机の設置安定及び高さ調整用として使用。
かなりの肉厚なので強度は問題ないが、組み合わせるアングル材とのフィッティングには
多少注意を要する。
ユニクロハヤウマ以外の場合、アングル材の脱落防止リップに対してガタツキ大きかったり、邪魔になって嵌込できない場合
がある。
内隅はRが小さく、押し出し材でもプレス材でもサイズさえ合えばフィットします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする