児玉工業
アチャクソケット塩ビ管兼用型65A
トラスコ品番
850-8015
形状
ソケット
種類
メカニカル継手
寸法L(mm)
70
使用温度範囲
-30~90
寸法D1(Φmm)
87
寸法D2(Φmm)
120
寸法l(mm)
20
寸法W(mm)
172
寸法D3(Φmm)
76
耐圧力(MPa)
1
寸法D4(Φmm)
108
適合レンチ
(6角)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10309075
VP65A
65A
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材