児玉工業
アチャクソケット塩ビ管兼用型75A
トラスコ品番
850-8016
形状
ソケット
種類
メカニカル継手
寸法L(mm)
80
使用温度範囲
-30~90
寸法D1(Φmm)
102
寸法D2(Φmm)
133
寸法l(mm)
20
寸法W(mm)
189
寸法D3(Φmm)
89
耐圧力(MPa)
1
寸法D4(Φmm)
121
適合レンチ
(6角)12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10309084
VP75A
75A
¥
26,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材