児玉工業
アチャクソケット鋼管マルチ継手型100A
トラスコ品番
850-8004
形状
ソケット
種類
メカニカル継手
使用温度範囲
-30~130
寸法L1(mm)
32
寸法D1(Φmm)
144
寸法D2(Φmm)
115
寸法L2(mm)
27
使用流体
水・湯・オイル・蒸気
寸法W1(mm)
210
寸法W2(mm)
202
耐圧力(MPa)
1
適合レンチ
(6角)10・14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10309093
M100
100A
¥
43,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材