児玉工業
アチャクソケット鋼管マルチ継手型65A
トラスコ品番
850-8005
形状
ソケット
種類
メカニカル継手
使用温度範囲
-30~130
寸法L1(mm)
30
寸法D1(Φmm)
102
寸法D2(Φmm)
77
寸法L2(mm)
27
使用流体
水・湯・オイル・蒸気
寸法W1(mm)
160
寸法W2(mm)
156
耐圧力(MPa)
1
適合レンチ
(6角)10・12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10309102
M65A
65A
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材