曜日別特売

アチャクソケット銅管兼用型80A

アチャクソケット銅管兼用型80A - 児玉工業
トラスコ品番850-8001形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)70使用温度範囲-30~80寸法D1(Φmm)83寸法D2(Φmm)108寸法l(mm)21寸法W(mm)164寸法D3(Φmm)79耐圧力(MPa)1適合レンチ六角レンチ10mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10309154CP80A80A
28,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする