曜日別特売

アチャクソケット銅管直管専用型80A

アチャクソケット銅管直管専用型80A - 児玉工業
トラスコ品番850-8003形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)70使用温度範囲-30~80寸法D1(Φmm)79寸法D2(Φmm)109寸法W(mm)164耐圧力(MPa)1適合レンチ六角レンチ10mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10309163CPL80A80A
28,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする