曜日別特売

バンガード バンガード16Wエッチエフ

バンガード バンガード16Wエッチエフ - 中川ケミカル
(2件のレビュー)

蛍光灯にとりつける無色透明のチューブで、既存の蛍光灯を強力な飛散防止タイプに変換します。
紫外線をカットし走光性を持つ虫の飛来を大幅に削減します。
蛍光灯付近の変褪色劣化防止効果があります。

材質
チューブ:ポリカーボネート
キャップ:シリコンゴム
透明トラスコ品番851-4062長さ(mm)568質量(g)32内径(Φmm)27外径(Φmm)28適合種別16W形内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10309233BG-16W-HF
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10309233
2018-06-09
用途: アパートの外廊下照明
サロンドニスサービス業

通常の蛍光灯よりは虫除け効果があるようですが
まったく虫が来ないわけではないようです
まだ夏前なのでこれからが本番だと思います

対象商品 : 10309233
2017-03-15
用途: 蛍光灯飛散防止カバー
製造業

食品製造工場なので、蛍光灯は飛散防止、防虫の為の紫外線カットは必須。このサイズの蛍光灯ではそのコーティングをした商品もなく、カバーもこれだけしか見つけられませんでした。
汎用品と違い、フィットしてそのまま使えて楽でした。
素直にコーティングのされた蛍光灯があればいいのですが、LEDに切替えた方がいいということでしょうかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする