曜日別特売

バンガード バンガードオレンジ エッチエフ

バンガード バンガードオレンジ エッチエフ - 中川ケミカル
(1件のレビュー)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。

用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)セット内容チューブ+キヤップ2ヶオレンジ内径(Φmm)27外径(Φmm)28
注意
※必ず蛍光灯サイズとバンガードのサイズを合わせてください。
※異常発光している蛍光灯に装着していますとバンガードが変形する恐れがあります。
※蛍光灯別売。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
消費電力(W)
適合種別
紫外線カット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10309382BG-OR-16W-HF1個チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム5681616形400nmまで99%カット
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10309425BG-OR-32W-HF1本チューブ:ポリカーボネート
キャップ:シリコンゴム
11723232形500nmまで99%カット
3,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10309468BG-OR-86W-HF1個チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム23478686形400nmまで99%カット
7,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10309382
2020-08-30
用途: 共用部の虫よけ
オフィス・Ten不動産業

共用部の照明カバーとして使用。
周りに樹木が多ので虫よけとして購入、見た目通りオレンジ色がキツめの照明になり、
共用部には向かないかも。キウイに付くキウイヒメヨコバイには効かず、逆にこの照明のところだけキウイヒメヨコバイの数が多く感じられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする