嵯峨電機工業
saga LEDコードレスライトセット(防雨・耐薬外筒仕様)充電器付
セット内容
バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個
材質
カバー:耐薬樹脂、グリップ:ポリカ
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10309495
LB-LED30CW
3
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10309513
LB-LED40CW
4
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください