嵯峨電機工業
saga LEDコードレスライトセット(防雨・耐薬外筒仕様)
セット内容
バッテリー(LB-P)×1個
材質
カバー:耐薬樹脂、グリップ:ポリカ
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10309486
LB-LED30LCW
3
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10309504
LB-LED40LCW
4
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください