嵯峨電機工業
saga マグネットホルダー
ネオジム磁石を使用しており鉄部に強力につきます。
用途
コードレスライトLEDシリーズおよびスリムライトLEDシリーズ専用のホルダー
仕様
マグネットにフェライトコア磁石を使用
材質
スチール、ホルダー:ビニールディップ
質量(g)
29
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10713088
MH-20
1セット(10個)
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71339576
MH-20
1個
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください