嵯峨電機工業
saga マルチハンガー
乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。
用途
タッピングビスなどで壁などに固定する時に使用
トラスコ品番
816-2478
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
【取り付け面からの張り出し】50、【壁面固定用ねじ穴3箇所】Φ5.5
質量(g)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10309644
VH-0
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください