嵯峨電機工業
saga 機械取付用固定ホルダー Φ50
外径50mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
用途
Φ50ライト用の固定用オプションホルダー
仕様
ライト固定部分ゴム板
適合
SL-13、15H、20H、20M、40Mシリーズ全種
トラスコ品番
816-2464
材質
ステンレス
寸法(mm)
94
質量(g)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10309696
PH-50
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください