嵯峨電機工業
saga 機械取付用固定ホルダー Φ60
外径60mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
用途
Φ60ライト用の固定用オプションホルダー
仕様
ライト固定部分ゴム板
適合
SL-PAシリーズ全種
トラスコ品番
816-2465
材質
ステンレス
寸法(mm)
105
質量(g)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10309705
PH-60
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください