saga 固定ホルダー Φ60

saga 固定ホルダー Φ60 - 嵯峨電機工業saga 固定ホルダー Φ60 - 嵯峨電機工業
(2件のレビュー)

ストロングライト専用ホルダー

適合SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等トラスコ品番816-2456適合機種SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等質量(g)50内容量1個
注意
※必ず2個以上でご使用ください。(SL-40PAは3個必要)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10309723H-60
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10309723
2022-06-18
用途: グリスガンの固定

400gジャバラグリスのグリスガンの固定に使ってます。ホイールローダと倉庫の柱に取り付けましたが、しっかりホールドしてくれました。
2個セットで販売してくれると嬉しい。

2が参考にしています
対象商品 : 10309723
2019-11-28
用途: スコープのクランプの代用
建設業・工事業

用途外ながら、少々割高ながら、ビニールコーティングも綺麗で、材質もステンであり、ムッフにつないで、自在クランプの替わりに便利に使わせてもらっている。もの的にとても上質であり、それを考慮すると単価は高くはない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする