日平機器
作業灯 ガレージランプ 10Mコード付
各種生産工場、自動車整備工場等の作業時に手元を照らす照明として最適。
小型で軽量。10mコード仕様。
用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番
851-4004
寸法(mm)
【ランプ】380×55
質量(kg)
1.5
コード長さ(m)
10
光源
白熱球
コード径(Φmm)
0.75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10309766
HL-10R
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません