ハタヤリミテッド
補助コードランプ 200W用(電球なし) 2P接地付コンセント付
トラスコ品番
851-4015
質量(kg)
0.54
定格
100V/200W
コンセント形状
2P(接地付)×1個
電線長さ(m)
0.3
光源
電球なし
電線仕様
VCT1.25mm
2
×3C(接地付)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10309888
KM-0G
¥
9,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください