曜日別特売

ランプホルダ用接続具(クランプ)

ランプホルダ用接続具(クランプ) - 岩崎電気ランプホルダ用接続具(クランプ) - 岩崎電気ランプホルダ用接続具(クランプ) - 岩崎電気
(1件のレビュー)
用途Φ34(1B)のガス管に取付ける場合に使用します。適合器具E30010S・HS0・K0・S0・SSA-0材質(ナット・ボルト)軟鋼線材材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装質量(g)90内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10310107F2
1,450
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
23187097F2/W
1,450
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23187097
2019-02-27
用途: 投光器をパイプに固定
製造業

クランプバイスで、パイプに固定されている方、
この商品は安定感があります。
便利感は全くありませんが、
既存のランプも改修できるかもしれません。
機器対応の可否は私は判りませんが、
パイプ固定の安定感は満足です。
納期は、、、ですが。満足でした。
この手の納期でも取り寄せいただけるのは、
ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする