簡易防水型LEDリニアライト プラグ付ケーブル仕様

簡易防水型LEDリニアライト プラグ付ケーブル仕様 - 日機簡易防水型LEDリニアライト プラグ付ケーブル仕様 - 日機簡易防水型LEDリニアライト プラグ付ケーブル仕様 - 日機簡易防水型LEDリニアライト プラグ付ケーブル仕様 - 日機

透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
100V対応のプラグ付きケーブル仕様で配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

電球の種類LED材質ポリカーボネート電源コード(m)2保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)ケーブルプラグ付ケーブルカバー色乳白色内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
電源(V)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10310152NLT2-10-AC-S(2M+P)480-1041300×40.4×30.5360AC1007
18,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
10310168NLT2-20-AC-S(2M+P)480-1059520×40.4×30.5500AC10114
22,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10310177NLT2-30-AC-S(2M+P)480-1067735×40.4×30.5620AC10220
27,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
10310186NLT2-40-AC-S(2M+P)480-1075950×40.4×30.5780AC10327
32,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする