防水型LEDリニアライト AC100V

防水型LEDリニアライト AC100V - 日機防水型LEDリニアライト AC100V - 日機防水型LEDリニアライト AC100V - 日機

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。

電球の種類LEDコード長さ(m)2電源(V)AC100保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10310195NLM13SG-AC(2M+P)12850
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
10310204NLM26SG-AC(2M+P)221700
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする