曜日別特売

アルミ三脚 STS-OD-A

アルミ三脚 STS-OD-A - STSアルミ三脚 STS-OD-A - STS

使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です

仕様
脚頭形状:球面
定芯桿径:5/8インチ
全長(mm)1710オレンジトラスコ品番807-2473質量(kg)4.2全縮(mm)1040脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
全縮(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10310222STSODLEVER171010404.2
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする