STS
アルミ三脚 STS-OT-A
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
仕様
脚頭形状:平面
定芯桿径:35mm
全長(mm)
1700
色
オレンジ
トラスコ品番
807-2475
質量(kg)
4.2
全縮(mm)
1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
140×Φ70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
全縮(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10310247
STSOTLEVER
1700
1030
4.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください