曜日別特売

ネオロック13巾2m

ネオロック13巾2m - ムラテックKDS
(1件のレビュー)
種類ロック付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面質量(g)68トラスコ品番851-1159内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10310362S13-20NBP
1,260
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10310362
2022-01-28
用途: 木工作業

同じものを10年愛用していましたが、不注意で破損してしまいましたので買い替えです。
収まりの良いサイズ感で大変気に入っています。
ロック付きも便利です。
10年前のものと比べると、しなやかで使いやすくなったような気がします。
必要になればまたリピートor同シリーズを入手したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする