ランドレッグ ワンタッチ式

ランドレッグ ワンタッチ式 - マイゾックスランドレッグ ワンタッチ式 - マイゾックスランドレッグ ワンタッチ式 - マイゾックスランドレッグ ワンタッチ式 - マイゾックスランドレッグ ワンタッチ式 - マイゾックス

国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。
マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。
ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。

全長(mm)1710質量(kg)4.2オレンジ全縮(mm)1060内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定芯桿
トラスコ品番
品名
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
脚頭形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10310597LANQ-OT35mm735-6234LANQ-OT160/Φ66平面
34,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
10310606LANQ-OD5/8インチ735-6242LANQ-OD160/Φ44球面
34,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
10310615LANQ-OL5/8インチ735-6226LANQ-OL160/Φ66平面
34,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする