マイゾックス
ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OL
トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
用途
トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
全長(mm)
755
定芯桿
5/8inch
トラスコ品番
735-6251
材質
アルミ
質量(kg)
3.1
色
オレンジ
全縮(mm)
550(脚を閉じた状態の寸法)
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
166/66(平面)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62778303
LAN2S-OL(223669)
¥
31,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
10310633
41161
¥
26,250
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください