アカツキ製作所(KOD)
カラー鉄下振り PB-16
鋳鉄製
表面メラミン焼付塗装
2000g以上は鋼製先端つき(取替可能)
通し穴径(Φmm)
1.8
内容量
1個
全14種類を絞り込む
下げ振り重さ(g)
選択してください
100
150
200
250
300
500
600
750
1000
1200
1500
2000
3000
4000
全長(mm)
選択してください
62
69
75
80.5
84.5
99
110
118
128.5
136
145
160
179
204
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
下げ振り重さ(g)
胴径
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10310843
PB-16-100(F-010)
100
30mm
62
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
10310877
PB-16-200(F-020)
200
37.5mm
75
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10310904
PB-16-300(F-030)
300
43mm
84.5
¥
3,480
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10310938
PB-16-500(F-050)
500
51mm
99
¥
3,980
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10310947
PB-16-600(F-060)
600
54mm
110
¥
2,990
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10310956
PB-16-750(F-075)
750
58.5mm
118
¥
5,190
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
10310868
PB-16-1000(F-100)
1000
64mm
128.5
¥
6,015
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10310913
PB-16-3000(F-300)
3000
95mm
179
¥
15,485
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10310852
PB-16-150(F-015)
150
34mm
69
¥
2,110
取扱い終了
10310886
PB-16-250(F-025)
250
40.5mm
80.5
¥
2,290
取扱い終了
10310825
PB-16-1200(F-120)
1200
68mm
136
¥
5,200
取扱い終了
10310834
PB-16-1500(F-150)
1500
74mm
145
¥
6,500
取扱い終了
10310895
PB-16-2000(F-200)
2000
81mm
160
¥
7,980
取扱い終了
10310922
PB-16-4000(F-400)
4000
102mm
204
¥
13,910
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください