アカツキ製作所(KOD)
下げ振りキャッチセット
セット内容
下げ振本体:TSH45
カラー下げ振:TPB300
糸の長さ(m)
4.5
適合下げ振り質量(g)
50~800
トラスコ品番
851-1505
寸法・サイズ(mm)
82×22×95
製品質量(g)
518
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10310992
SHB-300 (300MM)
¥
6,515
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください