ムラテックKDS
カクロング10巾30mパック
長さ(m)
30
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
スチール
トラスコ品番
851-1200
質量(g)
415
精度
JIS1級
テープ厚さ(mm)
0.18
標準張力(N/℃)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10311053
KL10-30BP
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください