ムラテックKDS
テクロン13巾50m
長さ(m)
50
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
スチール
トラスコ品番
851-1204
質量(g)
1700
精度
JIS1級
テープ厚さ(mm)
0.45
標準張力(N/℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10311062
TL13-50
¥
22,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください