曜日別特売

アイベル・PTガタ

アイベル・PTガタ - アカツキ製作所(KOD)アイベル・PTガタ - アカツキ製作所(KOD)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
気泡管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10311272PT-3020 × 30 × 10mmΦ6×13mm
1,650
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
10311288PT-4025× 40 × 13mmΦ8×18mm
1,680
1,198
1,318(税込)
当日出荷
10311297PT-5035 × 50 × 15mmΦ8×25mm
1,710
1,198
1,318(税込)
当日出荷
10311306PT-7025× 70 × 15mmΦ8×25mm・Φ8×18mm
1,740
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする