アカツキ製作所(KOD)
ポケット水平器
仕様
4本目盛り入
ハンドストラップ付
強力吸着マグネット付
材質(本体)
ABS樹脂製
測定面と一体アルミ芯材入
寸法(mm)
18×47×130mm
精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
材質(気泡管)
チューブ型樹脂製気泡管
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10311543
SB-13
851-1441
ブラック
¥
2,950
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
10311552
SW-13
851-1452
ホワイト
¥
2,950
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください