ミニロッド

ミニロッド - ムラテックKDSミニロッド - ムラテックKDS
(11件のレビュー)

携帯に便利なポケット型標尺
反射しにくいため記録写真撮影に最適
精度JIS1級相当(ミニロッドCの表面はmm単位)
ミニロッドをケースから取り出してポールとしても使用可能
テープの収納は手動式

材質(ケース)ABS樹脂質量(g)111長さ(m)2テープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)0.36内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
目盛仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05328434MN25-02表面:紅白ポール目盛、裏面:5mm単位標尺目盛
2,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
05328443MN25-02C表面:ミリ単位目盛、裏面:紅白ポール目盛
2,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10312347MN25-02CBP表面:ミリ単位目盛、
裏面:紅白ポール目盛
2,550
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10312347MN25-02CBP05328443MN25-02CMN25-02CBP ミニロッド ムラテックKDS 05328443ミニロッドムラテックKDS1個
1,798
税込1,978
パッケージに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 施工記録写真撮影
髙比良建築設計事務所建設業・工事業

コンパクトで携帯しやすく、テープがケースから抜き取れて単体で使えるのがとても便利。

対象商品 : 05328434
2019-07-06
用途: 野外踏査時
田中光学製作所製造業

ポールやスタッフを持って行けないような険しい地形での写真撮影や簡易測量には非常に便利です。
ただし、ケースから引き出して使う時に、何の手ごたえもなく抜けるので、状況によってはケースを落としてしまいます。一旦ロックがかかるような仕組みがあれば、もっと便利ですね。

対象商品 : 05328434
2018-09-04
用途: 現場での写真撮影

メジャー部の硬さもしっかりとあるので写真撮影の際にもまっすぐ伸びるので助かっています

対象商品 : 05328434
2018-06-20
用途: 一人でレベル測定が可能でかさばらない。
株式会社ジオレスト建設業・工事業

レーザオートレベルからの光を引き抜いたスタッフで読み取り、多い点を短時間で測定できる。ショルダーバッグに入れて公共交通で移動できる。

対象商品 : 05328434
2017-08-23
用途: 現場調査
株式会社エイト日本技術開発建設業・工事業

コンパクトに持ち運べて写真写りも良い。実際には2メートルでは少々不足する場面が多々あることから2.5~3メートル程度の製品を開発して頂けると助かります。

対象商品 : 10312347
2017-07-30
用途: 先輩へのプレゼント
金融・保険業

お世話なった先輩へ転職祝いのプレゼントで購入して送別会に間に合う迅速な対応で感謝いたします。

対象商品 : 05328434
2014-06-05
用途: 調査作業にて使用

写真を撮影する際にも、コンベックスだと光ってしまいますけど、これなら反射せずに綺麗に映るので重宝しています。

対象商品 : 05328434
2014-08-06
用途: 現場での計測

取り外しが出来たり、持ち運びしやすくイイ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする