曜日別特売

マイスタッフ

マイスタッフ - マイゾックスマイスタッフ - マイゾックスマイスタッフ - マイゾックス

段数の少ない軽量ハイクオリティータイプ。 S.T.C(スーパートップコーティング)で1段目は傷付きにくく、底金具はステンレスを使用。 目盛は1cm毎の三角マークでさらに視認性をアップしました。S.T.C(スーパートップコーティング)塗装。ボタン保護シール付。1cm毎の三角マーク。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
段数の少ない軽量ハイクオリティータイプ。 S.T.C(スーパートップコーティング)で1段目は傷付きにくく、底金具はステンレスを使用。 目盛は1cm毎の三角マークでさらに視認性をアップしました。S.T.C(スーパートップコーティング)塗装。ボタン保護シール付。1cm毎の三角マーク。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。

表示1m毎の黄白表示 5cm単位の赤黒直読表示 裏面20cm毎の赤白表示内容量1個
注意
※LS-CはMST-53には使用できません。
※個人宅配送不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全縮(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10312995MST-3311460.94
12,100
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
10313004MST-5318361.56
15,000
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10313013MST-5414451.73
16,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする