曜日別特売

ロッドレベル ベルト付 RL-60T

ロッドレベル ベルト付 RL-60T - マイゾックスロッドレベル ベルト付 RL-60T - マイゾックス
(2件のレビュー)

アルミスタッフ・標尺の垂直出しに便利な水準器です。
マジックテープで取り付け可能です。

適応
全てのスタッフ、標尺、プリズムポール
マジックテープで取付可能
トラスコ品番735-7974質量(g)50感度60'/2mm気泡管感度60分/2mmバンド長(mm)(伸縮)220マイゾックスコード217353内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10313056RL-60T
2,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10313056
2022-11-04
用途: 測量作業
株式会社野呂測量建設業・工事業

ベルトが付いているので、ロッドから落ちる心配がありません。
あまり強くベルトを引っ張り固定すると、ベルトの部分はゴム製なのですぐに伸びてしまいます。固定する際は、適度にベルトを伸ばし固定したほういいと思います。

対象商品 : 10313056
2020-08-20
用途: 測量作業に使用
株式会社 麻生測量設計建設業・工事業

アルミスタッフに、ポールに使用してます。
マイゾックス製品は間違いないと確信してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする