STS
クロスロッド SC-110
(1件のレビュー)
仕様
100×110cm、クロス金具SN-K×1
トラスコ品番
807-2565
セット内容
クロス金具
材質
アルミ
幅(mm)
60
厚さ(mm)
6
質量(g)
920
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10313205
SC110
¥
9,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください